Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenabfallsack 80L Gruen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenabfallsack 80L Gruen
Gartenabfallsack 80L Gruen
Artikel-Nr.:
     400-2057474
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025804
EAN/GTIN:
     4046806087650
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Gartenabfallsack 80L Gruen


Der Gartenabfallsack Heavy III ist exta stark, sehr robust und abwaschbar. Er hat einen perfekten Stand durch den innenliegenden Kunststoff Verstärkungsring. Er ist sehr platzsparend da er zusammengefaltet werden kann.
- Farbe: Grün, - Höhe: 50, - Material: Kunststoffgewebe
1 Gartenabfallsack




Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0,062 kg
Material:
Kunststoffgewebe
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 80 l, garten sack, Abfall, Garten, Sack, Baumschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.