Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.clever Spiegelschrank, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.clever Spiegelschrank, LED
B.clever Spiegelschrank, LED
B.clever Spiegelschrank, LED
B.clever Spiegelschrank, LED
B.clever Spiegelschrank, LED
B.clever Spiegelschrank, LED
Artikel-Nr.:
     400-2055631
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     82976
EAN/GTIN:
     4008033829762
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank

B.clever Spiegelschrank, LED


Der Fackelmann Spiegelschrank ist eine zeitlose und zuverlässige Stauraumlösung. Der Spiegelschrank hat eine Breite von 900 mm. Der Korpus ist in Alaska Esche gehalten und die Türen sind mit Softclose ausgestattet, sowie praktischen Innenspiegel, die ein perfektes Styling ermöglichen. Die kaltweiße LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung. Der Spiegelschrank ist Made in Germany und überzeugt mit einer kurzen Lieferzeit. Der Schrank bietet viel Stauraum und ist mit einer Elektrobox mit Schalter und Steckdose ausgestattet. Die Serie B.clever überzeugt mit einem modernen und zeitlosen Design.
- Breite: 90, - Gewicht: 22,082 kg, - Höhe: 70,6, - Länge: 15,8, - Serie: B.clever
Spiegelschrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe alaska-esche
Größe 90x71x16cm
Ausführung 2 Türen

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,082 kg
Länge:
15,8
Breite:
90
Höhe:
70,6
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank fackelmann, LED, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad, B.Clever
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,79*
€ 494,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.