Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.clever Hochschrank 30x159x32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.clever Hochschrank 30x159x32cm
B.clever Hochschrank 30x159x32cm
B.clever Hochschrank 30x159x32cm
B.clever Hochschrank 30x159x32cm
B.clever Hochschrank 30x159x32cm
Artikel-Nr.:
     400-2055616
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     82946
EAN/GTIN:
     4008033829465
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
fackelmann hochschrank

B.clever Hochschrank 30x159x32cm


Der Fackelmann Hochschrank ist ein modernes und praktisches Möbelstück, das Ihnen viel Stauraum bietet. Er hat eine Breite von 300mm und eine Höhe von 1588mm. Der Korpus und die Front sind in Alaska Esche gehalten. Es gibt vier Einlegeböden aus Glas. Der Hochschrank ist mit einem Soft-Close-System ausgestattet, so dass die Türen sich sanft schließen. Der Türanschlag kann frei gewählt werden. Der Fackelmann Hochschrank ist ein zeitloses Möbelstück, das in der Serie B.clever erhältlich ist. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie die schnelle Lieferzeit.
- Breite: 30, - Gewicht: 24,23 kg, - Höhe: 158,8, - Länge: 31,8, - Serie: B.clever
Hochschrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe alaska-esche



Weitere Informationen:
Gewicht:
24,23 kg
Länge:
31,8
Breite:
30
Höhe:
158,8
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, B.Clever, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.