Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenfluter Demian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenfluter Demian
LED-Deckenfluter Demian
Artikel-Nr.:
     400-2055583
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G93033/77
EAN/GTIN:
     4004353197925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenfluter
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

LED-Deckenfluter Demian


Der Deckenfluter Demian beleuchtet den Raum auf indirekte Weise, denn er gibt sein Licht nach oben an die Decke ab. Eine gute Figur macht er zum Beispiel hinter dem Sofa oder in einer Raumnische. Direktes Licht zum Arbeiten und Lesen gibt der Fluter über den integrierten Arm ab. Mit 1,9 Metern in der Höhe ist er nicht zu übersehen. Der anzustrahlende Bereich kann durch das Hauptlicht flexibel eingestellt werden. Durch den individuell einstellbaren Arm der Leuchte erhalten Sie zusätzliche Flexibilität.Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Die Lichtfarbe des Deckenfluters liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer wohnlichen Atmosphäre bei. Mit dem integrierten Drehdimmer lässt sich die Helligkeit stufenlos dimmen.

Fluter und Lesearm über Drehdimmer einstellbar

Lesearm flexibel einstellbar

Höhe des Fluters: 1,95m

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.
- Breite: 360, - Gewicht: 6,018 kg, - Höhe: 1910, - Länge: 610
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,018 kg
Länge:
610
Breite:
360
Höhe:
1910
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, brilliant deckenfluter, deckenfluter, leselampe led, Brilliant, Leuchte, Demian
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.