| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2053692 Herst.-Nr.: 117 60 00 EAN/GTIN: 4012561117604 |
| | |
|
| | |
| Spezialgrundierung Spezialgrundierung für inhaltsstoffreiche Hölzer oder Holzwerkstoffe. Vermeidet Trocknungsverzögerungen durch Gerbstoffe im Holz; Durchschlagen von verfärbenden Inhaltsstoffen in weißen Anstrichen und Wirkstoffausblühungen auf salz- u. kesseldruckimprägnierten Hölzern. Die Anwendung wird empfohlen auf: Eiche, Roteiche, Esche, Kirschbaum, Kastanie, Nussbaum, Lärche, Bambus, Framiere, Red Cedar, Red Meranti, Almendrillo (Cumaru), Játoba (Paquió), OSB und Kork. Menge 2,5 L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, auro holzgrundierung, holzgrundierung, Grundierung, Holz, Lasur, AURO, natur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,23* | € 76,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,06* | € 166,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|