Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischeweiß
Frischeweiß
Artikel-Nr.:
     400-2045385
Hersteller:
     AURO
Herst.-Nr.:
     328 65 00
EAN/GTIN:
     4012561328659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Frischeweiß


Frische Luft läßt sich streichen! Die erste konsequent natürliche Wandfarbe mit photokatalytischer Wirkung: Die spezielle Rohstoffkombination wirkt als Katalysator, der mit Hilfe des Lichtes Gerüche und Schadstoffe aus der Luft in neutrale Stoffe aufspaltet. Kann mit AURO Kalk-Buntfarbe Nr. 350 abgetönt werden, dadurch können die Produkteigenschaften jedoch eingeschränkt werden.


Menge 5 L



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 5l, deckenfarbe, auro wandfarbe, Farbe, Wand, Decke, AURO, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.