| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2045384 Herst.-Nr.: 327 65 00 EAN/GTIN: 4012561327652 |
| | |
|
| | |
| Anti-Schimmel-Farbe Vorbeugender Schimmelschutz durch hohen ph-Wert! Lösemittelfreie, atmungsaktive Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft. Kinderleicht zu verarbeiten: einfach rollen oder streichen. Wird ausschließlich in weiß angeboten. Bei bereits aufgetretenem Schimmelproblem empfehlen wir die vorherige Anwendung von AURO Schimmel-Entferner Nr. 412 und AURO Schimmel-Stop Nr. 413. Beide Produkte bieten wir zusammen mit 1 l Anti-Schimmel-Farbe Nr. 327 als Box Pur-San3 (Art.Nr. 414) an. Kann mit AURO Kalk-Buntfarbe Nr. 350 abgetönt werden, dadurch können die Produkteigenschaften jedoch eingeschränkt werden. Menge 5 L Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 1l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Anti, Schimmel, Entferner, Farbe, AURO |
| | |
| |