| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2045383 Herst.-Nr.: 321 65 00 EAN/GTIN: 4012561102808 |
| | |
|
| | |
| Wandfarbe Konservierungsmittelfreie, dauerhaft matt-weiße Dispersions-Wandfarbe in waschbeständiger Qualität. Tropft und spritzt wenig bei der Verarbeitung und hat eine hervorragende Deckkraft. Kann mit AURO Vollton- u. Abtönfarbe Nr. 330 abgetönt werden oder mit AURO Wandlasur-Pflanzenfarben Nr. 360 oder den schmutzabweisenden AURO Wandlasur-Wachsen Nr. 370 lasiert werden. Die Innenraumfarbe ist nach den Kriterien des AgBB geprüft und daher für den Wohnraum besonders empfohlen. Info für Farbtonausmischungen: Nettoinhalt pro Gebinde: 1 l = 1,399 kg | 5 l = 6,995 kg | 10 l = 13,99 kg.) Das biogene Bindemittel REPLEBIN®* garantiert Profi-Produkteigenschaften: bessere Untergrundverträglichkeit und Haftung, ölfrei, mit geringen Trocknungsgerüchen und ohne Dunkelgilbung. *REPLEBIN® ist eine geschützte Eigenentwicklung der AURO-Forschung. Biogenität des Bindemittels regelmäßig geprüft und bestätigt durch SGS INSTITUT FRESENIUS. Biogene Basis des Bindemittels/der Rezeptur und niedrige Produktemission geprüft und bestätigt durch Bremer Umweltinstitut GmbH. Menge 5 L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 1 l, deckenfarbe, auro wandfarbe, Farbe, Wand, Decke, AURO, natur |
| | |
| |