Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rope Pendelleuchte 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rope Pendelleuchte 1-flammig
Rope Pendelleuchte 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2038974
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93614/70
EAN/GTIN:
     4004353246777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Rope Pendelleuchte 1-flammig


Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen erschaffen sie eine zielgerichtete Ausleuchtung. Die Leuchte Rope findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Im industriellen Stil designt erzeugt die Leuchte ein einzigartiges Ambiente.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Mit einer ungefähren Länge von 85cm lässt sich das Kabel bei Bedarf kürzen. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Mit Industrial und Used-Look zum Fabrikschick
- Gewicht: 1,732 kg, - Höhe: 1310
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,732 kg
Höhe:
1310
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, Leuchte, Rope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 96,82*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 90,80*
€ 116,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.