| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2038881 Herst.-Nr.: 015920 EAN/GTIN: 4009310159206 |
| |
|
| | |
| Dämmstoffmesser rostfr. 270 mm extra lange, rostfreie und polierte Doppelschneideklinge, 270 mm, mit Wellenschliff für weiche Dämmstoff-Materialien wie Dämmstoffmatten, Glas- oder Steinwolle und Microzahnung bzw. Sägeschliff für härtere Damämmstoff-Materialien wie Schaumstoffplatten, Styropor, Schaumplatten, Faserdämmplatten, Echt-Holzheft mit einseitigem Fingerschutz. - Länge: 270 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,229 kg | Länge: | 270 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,65* | € 12,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 12,41* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,74* | € 19,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,67* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|