Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstersicherung SW 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstersicherung SW 1
Fenstersicherung SW 1
Artikel-Nr.:
     400-2038171
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     787560
EAN/GTIN:
     4003318787560
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss

Fenstersicherung SW 1


FEST AM RAHMEN Universelles Zusatzschloss zur Montage am Fensterrahmen. Sie wollen unkompliziert die Sicherheit Ihrer Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff erhöhen? Diese universelle Zusatzsicherung macht es Ihnen ganz leicht. Das Zusatzschloss wird, ohne Anbohren des Fensterflügels, ganz oben am Fensterrahmen montiert. Einmal im Einsatz, sichert der massive Stahlriegel konsequent gegen Einbrecher. Die Verriegelung rastet automatisch ein und lässt sich bequem ohne Schlüssel öffnen.
- Breite: 55, - Gewicht: 266 g, - Höhe: 99
1 Stück
Farbe Braun



Weitere Informationen:
Gewicht:
266 g
Breite:
55
Höhe:
99
Weitere Suchbegriffe: Fenstersicherung;Sicherung;Einbruchsicherung;Einbruchschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.