Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2038168 Herst.-Nr.: 592201 EAN/GTIN: 4003318592201 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff abschließbar FG110 ÖFFNET NUR MIT SCHLÜSSEL Schützen Sie Ihre Fenster mit diesem abschließbaren Griff. Ob für die Sicherheit Ihrer Kinder oder zum Schutz vor Einbrechern: Dieser abschließbare Fenstergriff macht Ihre Fenster sicherer. Der Fenstergriff ersetzt den herkömmlichen Griff von Aluminium-, Kunststoff- oder Holzfenstern. Sein Druckzylinder mit Wendeschlüssel lässt sich zuverlässig verschließen. Das Öffnen des Fensters ist dann nur noch mittels Schlüssel möglich. - Breite: 31, - Gewicht: 197 g, - Höhe: 154 Griff + 2 Schlüssel Farbe Silber
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 197 g | Breite: | 31 | Höhe: | 154 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, Kindersicherung;Fenstergriff;abschließbar;Griff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,73* | € 20,71* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,31* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|