Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original ungarischer Gulaschkessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original ungarischer Gulaschkessel
Original ungarischer Gulaschkessel
Artikel-Nr.:
     400-2031593
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     GAG006
EAN/GTIN:
     4260245580064
Suchbegriffe:
Biwak-Topf
Gulasch-Kessel
Gulaschkessel
Hänge-Kessel

Original ungarischer Gulaschkessel


Der Gulaschkessel ist zur Zubereitung Gulasch, Suppen, Soljanka, Glühwein und anderen heißen Getränken über dem offenem Feuer bestens geignet. Der Gulaschkessel ist nach oben hin geweidet. Der Henkel ist mittig eingekerbt, so bleibt der Kessel da wo er sein soll.Technische Details
- Volumen: 10Liter
- Passender Deckel: gag011
- Durchmesser:(oberer Rand):ca.37cm
- Höhe:ca.16cm
- Diese Kessel können in Größe und Volumen ein wenig variieren.
- Farbe außen:schwarz
- Farbe innen:schwarz/weiß/grau
Die Farben im Inneren können variieren.
- Material:Metall / emailliert
- ausreichend für ca. 10-15 Personen
- sehr wertige Verarbeitung
- leicht zu ReinigenSet-Inhalt
- 1x Original ungarischer Gulaschkessel 14Liter.
- Material: Metall / emailliertVorteile

Volumen 14 Liter



Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Material:
Metall / emailliertVorteile
Weitere Suchbegriffe: Hängekessel, biwak topf, Gulasch, Outdoor, Kochen, Feuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.