| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2030875 Herst.-Nr.: 98990 EAN/GTIN: 4057622989905 |
| |
|
| | |
| Schaukelstuhl FRANCE Der komfortable Schaukelstuhl France besteht aus wetterfestem Akazienholz und lädt zum Entspannen und Träumen ein. Mit seinen großzügigen Abmessungen bekommt der Gartenstuhl einen besonders angenehmen Sitzkomfort. Das Holz des Schaukelsessels benötigt keine spezielle Pflege und ist dabei komplett witterungsbeständig. Trotzdem wird empfohlen, den Holzschaukelstuhl hin und wieder mit einem handelsüblichen Hartholzöl nachzubehandeln, um den ursprünglichen satten Farbton zu erhalten. Anderenfalls setzt er mit der Zeit eine - von Kennern oftmals geschätzte - gräuliche Patina an. - Breite: 56, - Material: Akazienholz, geölt 1 Schaukelstuhl France Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 kg | Material: | Akazienholz, geölt | Breite: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armlehnenschaukelstuhl, Holzschaukelstuhl, Gartenstuhl, Schaukelsessel, Holzstuhl |
| | |
| |