Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Ø 35 mm, 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch Ø 35 mm, 5,00 m
Saugschlauch Ø 35 mm, 5,00 m
Artikel-Nr.:
     400-2024155
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     35302000
EAN/GTIN:
     4026851007636
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Saugschlauch Ø 35 mm, 5,00 m



- Breite: 40,5, - Gewicht: 1,71 kg, - Höhe: 22, - Länge: 41





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,71 kg
Länge:
41
Breite:
40,5
Höhe:
22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,18*
€ 81,05*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 68,98*
€ 89,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 91,51*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,10*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35306000
ab € 38,50*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35307000
ab € 44,41*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313500
ab € 13,35*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313000
ab € 13,36*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35241000
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.