Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 122 mm, Nutzlänge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 122 mm, Nutzlänge 40 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 122 mm, Nutzlänge 40 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024049
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38112200
EAN/GTIN:
     4026851006202
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 122 mm, Nutzlänge 40 mm


Fliesen, Naturstein
- Breite: 12,5, - Gewicht: 0,7 kg, - Höhe: 12, - Länge: 12





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
12
Breite:
12,5
Höhe:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 219,24*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 188,51*
€ 254,35*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 261,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662B000
ab € 835,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.