Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 14 mm, Nutzlänge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 14 mm, Nutzlänge 300 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 14 mm, Nutzlänge 300 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023952
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36201400
EAN/GTIN:
     4026851014184
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 14 mm, Nutzlänge 300 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 2,7, - Gewicht: 0,27 kg, - Höhe: 2,7, - Länge: 36





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Länge:
36
Breite:
2,7
Höhe:
2,7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,61*
€ 82,88*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 87,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 87,05*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 57,30*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36130600
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.