Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BST 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer BST 50 V
Bohrständer BST 50 V
Artikel-Nr.:
     400-2023888
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09645000
EAN/GTIN:
     4026851011374
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer eibenstock
kernbohrständer

Bohrständer BST 50 V


– Aluminiumsäule – verwindungssteif, leicht, mit Abstützung rückwärtig
– Halsspannung – Maschinenaufnahme für Antriebsmotoren unterschiedlicher Hersteller
– Führungen/Lager – leichtgängig, verschleißfest, einstellbar
– auf vier Gleitstücken gelagerter Schlitten
– Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – einfacher werkzeugloser Wechsel der Bedienseite
– Libellen – einfaches Nivellieren
– Verzahnung – breit und durchgehend, präzise, langlebig
– Zusatzgriff – bequemer Transport
– Justierschrauben – robust, exaktes Ausrichten
– Spezialbefestigung (zwei Saugfüße manuell)

- Breite: 33, - Gewicht: 8,5 kg, - Höhe: 18, - Länge: 55
im Karton inkl. Montagewerkzeug | 2 Saugfüße | Halsspannung Ø 53 mm




Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Länge:
55
Breite:
33
Höhe:
18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,73*
€ 461,14*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 480,34*
€ 563,23*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,82*
€ 580,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,23*
€ 670,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,75*
€ 642,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,27*
€ 584,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03114000
ab € 410,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.