Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchimmelX Reparatur-und Feuchtraum-Spachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchimmelX Reparatur-und Feuchtraum-Spachtel
SchimmelX Reparatur-und Feuchtraum-Spachtel
Artikel-Nr.:
     400-2021276
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     033303144
EAN/GTIN:
     4044899333036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Spachtel
Universalspachtel
universal spachtel

SchimmelX Reparatur-und Feuchtraum-Spachtel


Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Dispersionsbasis zum Ausbessern von Wand- und Deckenflächen.
- Einsatzbereich: innen, - Farbe: weiß, - Material: Styrol-Acrylat-Dispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Faser, Konservierungsmittel und Additive, - Weitere Eigenschaften: gebrauchsfertig, ideal für Küche, Bad, Keller und Garage

Inhalt 5kg



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
5 kg
Material:
Styrol-Acrylat-Dispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Faser, Konservierungsmittel und Additive
Weitere Suchbegriffe: Anti-Schimmel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.