| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2012314 Herst.-Nr.: 4317784772860 EAN/GTIN: 4317784772860 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt CV 75/50/3,0 FORTIS Stichsägeblatt für Holz, 90/3 •Chrom-Vanadium-Stahl •Zähne kreuzgeschliffen, konisch •Ähnlich Bosch T 301 CD, Metabo 23654 •Gerader, sehr sauberer Schnitt •Für Weich- und Konstruktionsholz, Multiplex, Tischlerplatten und MDF mit einer Materialstärke von 10 bis 65 mm •Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,043 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,49* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,79* | ab € 3,13* | € 4,52* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 5,27* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Paar (ab € 5,27* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|