| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2012308 Herst.-Nr.: 4317784773096 EAN/GTIN: 4317784773096 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt CV 130/110/2,5 FORTIS Stichsägeblatt für Holz, 110/2,5 •Chrom-Vanadium-Stahl •Zähne kreuzgeschliffen, konisch •Gerader, sehr sauberer Schnitt •Für Weich-, Konstruktions- und Sperrholz, Multiplex, Tischlerplatten und MDF mit einer Materialstärke von 4 bis 100 mm •Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,045 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 3,52* | € 4,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,17* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,79* | ab € 3,59* | € 5,20* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,23* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Paar (ab € 5,95* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|