Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2006725 Herst.-Nr.: 28402 EAN/GTIN: 4000870284025 |
| | |
|
| | |
| 1879 LED Globe Die Vintage Globenlampe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Die ideale Lampe für Pendel und andere Deckenleuchten. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1700K, - Fassungsart: E27, - Form: Globe, - Gewicht: 97 g, - Höhe: 175, - Leistung: 5W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 250lm, - Spannung: 230V Farbton Gold Leistung 5W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 97 g | Höhe: | 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, paulmann globelampe, LM-LED Spezial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,52* | € 10,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,32* | € 12,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,40* | € 12,30* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,86* | € 12,97* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,64* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|