Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister mit Ablasshahn und Auslaufrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister mit Ablasshahn und Auslaufrohr
Wasserkanister mit Ablasshahn und Auslaufrohr
Artikel-Nr.:
     400-2006708
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     7453
EAN/GTIN:
     4000591074530
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
kunststoffkanister

Wasserkanister mit Ablasshahn und Auslaufrohr


Der Enders Wasserkanister aus lebensmittelechtem Material umfasst im Ablasshahn und Auslaufrohr eine integrierte Entlüftung. Das Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt und somit vor Verschmutzung und Verlust gesichert. Durch den massiven Handgriff lässt sich der Kanister einfach tragen. Seine Verschlusskappe ist mit einem Fixierband gegen Verlust gesichert. Außerdem kennzeichnet sich der Wasserkanister durch seine große Standfläche, die eine hohe Stabilität begünstigt und Unempfindlichkeit gegen Schlageinwirkung fördert. 


- Maße: 20 Liter, - Weitere Eigenschaften: mit Ablasshahn und Auslaufrohr

Ausführung 20L



Weitere Informationen:
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasskanister, Kanister, Campingkanister, Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.