Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innendruckregler doppelstufig 50mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innendruckregler doppelstufig 50mbar
Innendruckregler doppelstufig 50mbar
Artikel-Nr.:
     400-2005048
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2332399
EAN/GTIN:
     4006825585735
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Gas-Kochfeld

Innendruckregler doppelstufig 50mbar


Dieser Haushaltsregler ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben, wenn man ein Gasgerät (z.B. Gasherd, Gaskochmulde oder Gasofen) in einem geschlossenen Raum (z.B. Küche) betreiben möchte. Der Regler entspricht der EN 12864 und DIN 4815 F1-t und ist für Haushalte (alle Innenanlagen) nach TRF 1996-5.2.7.2 und für alle gewerblich genutzten Flüssiggasanlagen (Innen und Außen) nach UVV BGV D34 §11 Abs. 3 und 4 geeignet.

Ausstattung

- Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung der Anlage Thermische Absperreinrichtung zur selbsttätigen
- Absperrung des Gasdurchflusses bei
- Temperaturanstieg auf über 100°C
- Regler mit Überdrucksicherheitseinrichtung, ÜDS (Bei Ausfall einer der beiden Regelstufen, z.B. durch Schmutz oder andere Fremdkörper am Ventil, übernimmt die jeweils andere Regelstufe eine Druckreduzierung auf max. 100mbar. Sollte eine der beiden Reglerstufen ausgefallen sein, muss der Regler ausgetauscht werden.)
- Breite: 9, - Höhe: 8,7, - Länge: 11,9





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Länge:
11,9
Breite:
9
Höhe:
8,7
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 33,34*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,78*
€ 63,05*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.