| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1982566 Herst.-Nr.: B20600 EAN/GTIN: 4004722636499 |
| |
|
| | |
| T Ratschenschraubendreher 24teilig Technische Daten: T-Griff 2-Komponenten-Griff Ratsche, mit ausziehbarer Bit-Verlängerung (30 – 80 mm), 15 Cr-V Bits (25mm): - TX 10 – 15 – 20 – 30 - PH 0 – 1 – 2 – 3 - PZ 1 – 2 – 3 - Schlitz 4 – 5 mm - Hexagon 3 – 6 mm 1 Cr-V Adapter, 6 Stecknüsse ¼”, Carbon-Stahl, verchromt (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm), in praktischer Box zur Aufbewahrung und zusätzlicher Eurolochaufhängung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 8,87* | € 11,84* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,54* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|