Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1979351
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     1484
EAN/GTIN:
     4022873014843
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
3g 2,5mm² erdkabel
erdkabel

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: schwarz, - Länge: 20

Ausführung 3x2,5mm²
Länge 20m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, Erdkabel NYY-J 3x2, 5mm², 20m Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.