| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978214 Herst.-Nr.: 621225 EAN/GTIN: 4009316212257 |
| |
|
| | |
| 2JIGGER Stichsägeblätter Bi-Metall elastisch Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblechen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas. Ausführung mittel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,027 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, stichsägeblatt-set, stichsägeblätter, Stichsäge, Metallbearbeitung, sägen, Säge, Trockenbau, Bleche schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T118BF, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, makita stichsäge, renovieren, haus ausbauen, werkstatt, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, blechplatten, Stichsägeblätter Metallbearbeitung, Stichsägeblätter |
| | |
| |