| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1976084 Herst.-Nr.: 90196/15 EAN/GTIN: 4004353605826 |
| | |
|
| | |
| Miramar Wandleuchte Halbschale Die Wandhalbschale Miramar findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich bestens als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein angenehmes Ambiente als Akzentbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Kerzenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom Beleuchtung passend für jede Wohnung - Breite: 285, - Gewicht: 0,312 kg, - Höhe: 140, - Länge: 78 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Farbe chrom Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,312 kg | Länge: | 78 | Breite: | 285 | Höhe: | 140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, MIRAMAR |
| | |
| |