Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassandra Wandleuchte 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassandra Wandleuchte 1-flammig
Kassandra Wandleuchte 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-1976024
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G34710/77
EAN/GTIN:
     4004353198151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Kassandra Wandleuchte 1-flammig


Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Punktuelles Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Der 1-flammige Wandstrahler Kassandra hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Der Wandstrahler erzeugt ein warmweißes Licht, das überall angenehm wirkt. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

Leuchtmittel wechselbar

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 100, - Gewicht: 0,289 kg, - Höhe: 110, - Länge: 115
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,289 kg
Länge:
115
Breite:
100
Höhe:
110
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, anbauleuchte 3000k, leds mit stecksockel, anbauleuchte gu10, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, KASSANDRA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
103
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 19,96*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 24,38*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.