Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Regentonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Regentonne
Deckel für Regentonne
Artikel-Nr.:
     400-1975563
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     819554
EAN/GTIN:
     4023122111726
Suchbegriffe:
Deckel für Regentonne
deckel für regentonne

Deckel für Regentonne


Ein Deckel für Regentonnen schützt dein gesammeltes Regenwasser vor Verschmutzung. So können sich weder Pollen ablagern noch haben lästige Mücken einen Zugang, um ihre Larven abzulegen. Zudem schützt ein Deckel davor, dass Kleintiere wie Katzen in den Sammelbehalter stürzen.
- Farbe: grün, - Material: Polyethylen, - Produktart: Regentonnen Zubehör

Ausführung eckig
Größe 300l


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
1,35 kg
Material:
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.