Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1973707 Herst.-Nr.: 1003465 EAN/GTIN: 6411501350169 |
| |
|
| | |
| Laubbesen Leichter Aluminiumstiel - gerade Ausführung - Länge 1,71 m - Gewicht: 580g • Breiter Laubbesen zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt • Stabile und flexible Zinken aus langlebigem Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten • Langer, leichter Aluminiumstiel - Gewicht: 580 g, - Länge: 1,71 Größe L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 580 g | Länge: | 1,71 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,54* | € 22,54* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 35,99* | ab € 19,71* | € 25,17* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,09* | € 26,70* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,51* | € 27,52* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,16* | € 59,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|