Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janna Wandleuchte Led mit Schalter Eisen-Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Janna Wandleuchte Led mit Schalter Eisen-Chrom
Janna Wandleuchte Led mit Schalter Eisen-Chrom
Artikel-Nr.:
     400-1971473
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G46112/77
EAN/GTIN:
     4004353198489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Janna Wandleuchte Led mit Schalter Eisen-Chrom


Ob einzeln oder in Kombination - Spots sind immer eine gute Wahl. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der sparsame Wandstrahler Janna unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Durch die externe Zuleitung kann die Leuchte über eine Steckdose betrieben werden. Es ist kein Kabelauslass in der Wand notwendig. Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Der Wandstrahler hat einen Schnurzwischenschalter.

ZULEITUNG + SCHALTER VORHANDEN - Diese Leuchte ist mit einer Zuleitung und einem Schalter ausgestattet.

LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Deiner Wahl ersetzen.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

GLAS-DURCHMESSER: 70mm
- Gewicht: 0,359 kg, - Höhe: 120, - Länge: 165
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,359 kg
Länge:
165
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, JANNA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
101
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 24,23*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 30,29*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.