Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1966759 Herst.-Nr.: 524803 EAN/GTIN: 4048962199284 |
| |
|
| | |
| Universaldübel UX Green R RH K, 4 Stück Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX Green für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen. - Ausführung: mit Haken, - Bohrernenndurchmesser: 6mm, - Bohrlochtiefe: 50mm, - Breite: 6, - Durchmesser mm: 6mm, - Gewicht: 49,4 g, - Länge: 35, - Maße: 4,5 x 68mm, - Verpackungsinhalt: 4 x Universaldübel UX Green 6 x 35 R (mit Rand), 4 x Rundhaken 4,5 x 68 4x Universaldübel UX Green 6x 35 R (mit Rand), 4x Rundhaken 4,5x 68 Maße 6x35mm Ausführung mit Rundhaken Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49,4 g | Länge: | 35 | Breite: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,10* | € 1,65* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,11* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,14* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,17* | € 3,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|