Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1962664 Herst.-Nr.: 00298-20 EAN/GTIN: 4078500012614 |
| |
|
| | |
| Combisystem-Bypass-Baumschere Die GARDENA combisystem Bypass-Baumschere ist optimal für das Schneiden von frischen Ästen in großen Höhen. Mit einem GARDENA combisystem Teleskopstiel schneiden Sie die Äste sicher vom Boden aus ohne Leiter. Dank der integrierten doppelten Hebelübersetzung und der 5-fachen Rollenübersetzung ist die Bedienung enorm kraftsparend und gewährleistet damit ein müheloses Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser bis zu 35 mm. Die Antihaftbeschichtung der Messer und ihre spezielle Geometrie fixieren den Ast beim Schneiden, sorgen für einen exakten und sauberen Schnitt und lassen sich anschließend einfach Reinigen. Die integrierte Asteinhängung erleichtert Ihnen die Arbeit zusätzlich. Der einstellbare D-Griff macht die Bedienung der Baumschere besonders komfortabel. Zusätzlich verfügt der Griff über eine Seilaufwicklung inklusive Fixierung, damit sich das Seil bei der Bedienung und Lagerung der Schere nicht verknotet. Das Zugseil ist 4,7 m lang und reißfest. - Schneidsystem: Bypass Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baumschere gardena, baumschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Astschere, Astschneider, Bypass-Baumschere, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,46* | € 46,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,03* | € 54,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,13* | € 54,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,53* | € 55,31* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,85* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|