Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas
Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas
Artikel-Nr.:
     400-1961180
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     268030
EAN/GTIN:
     5703774304262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Gewächshauszubehör
gewächshäuser

Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas


Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus eloxiertem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern der Serie Zeus geeignet.
- Maße: (HxBxT): 10cm x 70cm x 73cm
- UV-beständig
- Farben: Aluminium-Blank oder Schwarz

Die Lieferung erfolgt ohne Verglasung.
- Breite: 729, - Gewicht: 1,97 kg, - Länge: 691, - Maße: (HxBxT): 10cm x 70cm x 73cm

Ausführung Schwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,97 kg
Länge:
691
Breite:
729
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.