Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1956494 Herst.-Nr.: 70574 EAN/GTIN: 4000870705742 |
| | |
|
| | |
| LED-Stripe Function MaxLED Flex-Connector - Länge: 5, - Material: Kunststoff weiß, - Spannung: 24V Länge 5 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,161 kg | Material: | Kunststoff weiß | Länge: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,55* | € 13,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,86* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,94* | € 16,22* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|