| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1939357 Herst.-Nr.: 4321200 EAN/GTIN: 4006825601398 |
| |
|
| | |
| Power X-Change Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li - Solo Die Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li – Solo ist Mitglied der Power X-Change Familie und wird von Lithium-Ionen-Akkus mit Battery-Management-System für hohe Langlebigkeit betrieben. Die System-Akkus sind mit jedem Gerät der Power X-Change Familie kompatibel. Der Spanreißschutz und die aufsteckbare Schnittlinienanzeige ermöglichen ausrissfreie, exakte Schnitte. Ein LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich sowie die praktische Staubabblasfunktion sorgen jederzeit für perfekte Sicht auf das Werkstück. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. ;
Ausstattung - Mitglied der Power X-Change Familie - Hohe Laufruhe für exakte Schnitte - Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte - Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme - mit Staubabblasfunktion für beste Sicht - LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich - Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke - Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte - Inkl. Spanreißschutz für ausrißfreie Schnitte - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) ;
Technische Daten - Hubzahl: 2400min^-1 - Hubhöhe: 25.4mm - Schnitttiefe in Holz: 80mm - Schnitttiefe in Kunststoff: 12mm - Schnitttiefe in Stahl: 10mm - max. Schrägschnitte: 47 ° - Werkzeugloser Sägeblattwechsel: Ja - Breite: 9, - Gewicht: 2,29 kg, - Höhe: 22,5, - Hubhöhe: 25.4 mm, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 2400 min^-1, - Länge: 23,5, - Schnitttiefe in Holz: 80 mm, - Schnitttiefe in Kunststoff: 12 mm, - Schnitttiefe in Stahl: 10 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,29 kg | Länge: | 23,5 | Breite: | 9 | Höhe: | 22,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,84* | € 68,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,53* | € 68,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,37* | € 69,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,97* | € 72,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,48* | € 78,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|