Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led-Pendelleuchte Lea Metall, Chrom-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led-Pendelleuchte Lea Metall, Chrom-Glas
Led-Pendelleuchte Lea Metall, Chrom-Glas
Artikel-Nr.:
     400-1937939
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G32473/77
EAN/GTIN:
     4004353194283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Led-Pendelleuchte Lea Metall, Chrom-Glas


Als dekoratives Gestaltungselement fallen Pendelleuchten in jedem Raum sofort auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens einsetzen lassen.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Die Lichtfarbe der Pendelleuchte liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer wohnlichen Atmosphäre bei. Mit einer Länge von 90cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Höhenverstellbar durch Gegengewicht

Leuchtmittel wechselbar

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 905, - Gewicht: 3,013 kg, - Höhe: 1730, - Länge: 75
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
3,013 kg
Länge:
75
Breite:
905
Höhe:
1730
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, Leuchte, LEA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 104,16*
Lager 400
102
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 170,21*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.