| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1937912 Herst.-Nr.: G46110/77 EAN/GTIN: 4004353185762 |
| | |
|
| | |
| Janna Wandleuchte Led Eisen-Chrom Strahler sind sicherlich die vielseitigste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie installiert werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel individuell verändert werden. Der sparsame Wandstrahler Janna hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Stromverbrauch. Die Lichtfarbe des Wandstrahlers liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. Glasdurchmesser: 70mm Beleuchtung passend für jede Wohnung - Gewicht: 0,313 kg, - Höhe: 120, - Länge: 165 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,313 kg | Länge: | 165 | Höhe: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 22,26* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,47* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|