| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1929846 Herst.-Nr.: G55210/77 EAN/GTIN: 4004353200335 |
| | |
|
| | |
| Bethany LED-Wandleuchte eisen-chrom Spots sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel angepasst werden. Der 1-flammige Wandstrahler Bethany hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. An Wand- und Decke ist die Montage möglich.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das warmweiße Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. Beleuchtung passend für jede Wohnung - Gewicht: 0,281 kg, - Höhe: 100, - Länge: 175 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,281 kg | Länge: | 175 | Höhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, leuchtmittel led spot, led spot, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, BETHANY |
| | |
| |