Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauswasserwerk 6000
Hauswasserwerk 6000
Artikel-Nr.:
     400-1925852
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     60097600
EAN/GTIN:
     4007430239464
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz

Hauswasserwerk 6000


Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang
Rückschlagventil, Gewindedichtband
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 5, - Gewicht: 22 kg, - Kabellänge: 1.5 m, - Maße: 645 x 395 x 715 mm, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 5.5 bar, - Max. Förderhöhe: 55 m, - Max. Fördermenge: 6000 l/h

Ausführung 50 lnox



Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: hauswasserwerk metabo 1300w, druckwasserpumpe, hauswasserwerk metabo, Hauswasserversorgung, Hauswasserversorgungspumpe, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, Regenwassernutzung, Hauswasserversorgungsanlage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 320,75*
€ 375,02*
Frei Haus
ab € 365,00*
€ 418,75*
€ 4,90*
ab € 362,09*
€ 418,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,92*
€ 419,40*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 481,84*
€ 543,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,74*
€ 639,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.