Hauswasserwerk
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Langebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom
Lieferumfang
Rückschlagventil, Gewindedichtband
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 1, - Gewicht: 16 kg, - Kabellänge: 1.5 m, - Maße: 484 x 307 x 600 mm, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 4.8 bar, - Max. Förderhöhe: 48 m, - Max. Fördermenge: 4500 l/h
Ausführung 4500 - 25 lnox plus