Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschleifer
Betonschleifer
Artikel-Nr.:
     400-1925262
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06325000
EAN/GTIN:
     4026851003683
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer

Betonschleifer


Der Betonschleifer EBS 125.4 ist ideal für kleine bis mittlere Flächen und eignet sich wunderbar zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, zur Vorbereitung von Untergründen oder zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist der Schleifer mit einer Drehzahlabsenkung bei Überlast sowie eiener Temperatur- und Überlastungsabschaltung versehen. Der Bürstenkranz sorgt für eine hohe Absaugleistung und für ein staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriesaugers. Durch die parallele Griffposition des Betonschleifers ist eine ergonomische Griffposition gegeben, wodurch ein ausbalanciertes Führen und somit ein besseres Schleifergebnis erreicht wird.
Das Modell EBS 125.4 ist in 2 Ausführungen erhältlich:
Die Schleifmaschine EBS 125.4 RO ist mit einer Drehzahlregelung versehen, welche eine Bearbeitung von Gips, Kalksandstein und Holz mit hartmetallbestreuten Scheiben ermöglicht.
Das Modell EBS 125.4 O besitzt diese Funktion nicht.
- Breite: 31, - Gewicht: 10,71 kg, - Höhe: 29,5, - Länge: 31, - Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm
im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller Beton „Standard“ | Montagewerkzeug
Typ EBS 125.4 RO



Weitere Informationen:
Gewicht:
10,71 kg
Länge:
31
Breite:
31
Höhe:
29,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,90*
€ 488,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,78*
€ 542,55*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 509,65*
€ 595,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,15*
€ 612,84*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,02*
€ 708,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,93*
€ 621,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,65*
€ 606,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 627,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,64*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102
ab € 87,15*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103
ab € 86,73*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110
ab € 118,11*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,85*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37202000
ab € 8,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,14*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 96,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.