Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1924984 Herst.-Nr.: DA3011FJ EAN/GTIN: 0088381664721 |
| |
|
| | |
| Winkelbohrmaschine DA3011FJ Die Winkelbohrmaschine DA3011FJ von Makita ist mit einer leuchtstarken LED ausgestattet, durch die Sie auch an schwer zugänglichen und schlecht beleuchteten Arbeitsplätzen den Durchblick behalten. Das praktische Schnellspannbohrfutter der Bohrmaschine ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Werkzeugwechsel. Die Winkelbohrmaschine besitzt eine handliche Schalterwippe mit Einschaltsperre und arbeitet sowohl im Recht- als auch im Linkslauf. Die Drehzahl des Winkelbohres ist elektronisch regelbar, sodass immer materialschonend gearbeitet werden kann. Die Winkelbohrmaschine hat ein extrem niedrige Bauhöhe und misst von der Schnellspannbohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante nur 93 mm. Mit diesen Maßen können Sie an jeden noch so engen und verwinkelten Arbeitsplatz problemlos arbeiten. - Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 10 mm, - Breite: 61, - Gewicht: 1,6 kg, - Maße: 61 mm, - Produktmaße: 282 x 61 x 93 mm, - Schalldruckpegel: 81 dB(A), - Schallleistungspegel: 92 dB(A) MAKPAC, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Breite: | 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, makita handbohrmaschine 1800g, elektro-winkelbohrmaschine makita, winkelbohrmaschine (elektrisch), Winkelbohrmaschine, Bohrmaschine, Winkelschrauber, Makita |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 251,80* | € 287,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,28* | € 290,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 260,96* | € 295,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,86* | € 296,88* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,11* | € 349,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|