Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr für Gardienenstange Celtic Ø20mm, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr für Gardienenstange Celtic Ø20mm, bronze
Rohr für Gardienenstange Celtic Ø20mm, bronze
Artikel-Nr.:
     400-1921778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20.8030.31.160
EAN/GTIN:
     4016318033384
Suchbegriffe:
Bronze Rohr
Phosphor-Bronze Rohr
Gardinenschiene
Schienenbrett

Rohr für Gardienenstange Celtic Ø20mm, bronze


Schon beim Stilrohr fängt die Dekoration an. Wo sonst sollen die von Ihnen ausgewählten Vorhänge entlanglaufen?
Sie können zwischen Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm wählen.
Das Stilrohr ist geeignet für den zweiten Lauf für das Programm 25mm 'Celtic' und besitzt einen Durchmesser vom 20 mm.
Farbe: bronze
- Breite: 160, - Farbe: bronze, - Länge: 160

Größe 160cm
Farbe bronze


Weitere Informationen:
Farbe:
bronze
Gewicht:
440,5
Länge:
160
Breite:
160
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschiene, bronze rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.