Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr mechanisch Tag silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr mechanisch Tag silber
Zeitschaltuhr mechanisch Tag silber
Artikel-Nr.:
     400-1917518
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0025200703
EAN/GTIN:
     4006341683977
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr

Zeitschaltuhr mechanisch Tag silber


Technische Daten:
- 48 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 30 min
- Hohe Schaltleistung: 3680 W
- Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA
- Tagesprogramm (24 h)
- Kompakte Bauform
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,834 kg
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr rev, zeitschalter, zeitschalter silber, schalten, mechanisch, Tag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,40*
2 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,47*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,73*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,82*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.