Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1917210 Herst.-Nr.: 4052899195394 EAN/GTIN: 4052899195394 |
| | |
|
| | |
| HalogenLampe mit G9-Sockel, 2er-Pack, 740lm 2800K 60W-Ersatz Dim Halogenlampen mit G9-Sockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex R a: 100. Sockel: G9. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Einfache Handhabung durch G9-Stecksockel-Fassungssystem. Betrieb ohne Trafo. UV-Filter. Erfüllt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherungsfunktion. Anwendungsgebiete: Arbeitsplatzbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. - Leuchtmitteltyp: Capsule, - Lichtfarbe: warm weiß, - Material: Glas, - Spannung: 230 V 2x Leuchtmittel Leistung 50W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,012 kg | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, osram halogenlampe g9, Wolfram-Halogenlampe, Dimmbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,50* | € 6,65* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,49* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|