Hauswasserwerke HWW 3300 25 G
Hauswasserwerk HWW 3300/25 G
•Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
•Wartungsfreier Kondensatormotor
•Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
•Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
•Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
•Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
•Für Einphasen-Wechselstrom
•Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
•Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 1, - Gewicht: 16,2 kg, - Kabellänge: 1.5m, - Kesselvolumen: 24 l, - Maße: 485 x 275 x 585 mm, - Max. Ansaughöhe: 8m, - Max. Druck: 4.5bar, - Max. Förderhöhe: 45m, - Max. Fördermenge: 3300l/h, - Spannung: 230 V