Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-1909921
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     22667067
EAN/GTIN:
     4009146507479
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 0,593 kg, - Länge: 70, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Schlossschraube
30 Stück
Gewindelänge 18mm
Länge 70mm
Oberfläche Edelstahl A2
Menge 30 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,593 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
70
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,70*
3 Tage
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,60*
7 Tage
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,17*
€ 38,16*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,48434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.