Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-1909914
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     22654067
EAN/GTIN:
     4009146507387
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603 4,0x40
edelstahlschraube din 603

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 0,419 kg, - Länge: 40, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Schlossschraube
50 Stück
Gewindelänge 16mm
Länge 40mm
Oberfläche Edelstahl A2
Menge 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,419 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 19,15*
3 Tage
99
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 25,04*
6 Tage
99
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,34*
€ 36,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.